※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094495
品番
P-COSPT M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
4
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
506-3931
全長(mm)
46
質量(g)
10
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有