※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094522
品番
P-COSPT M6×1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
6
材質
コバルトハイス_HSS-Co
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
506-3990
全長(mm)
61
質量(g)
17
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
有