※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M1.7 注文コード86095746 品番PJETM1.7X0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は呼び寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M1.7 ねじ径M1.7 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番506-9939 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする