※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド上タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNF No.8-36 1インチ当たり山数36 注文コード86098555 品番PSHTNO.8NF363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は呼び寸法・1インチ当たり山数など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF No.8-36 ねじ径UNF No.8-36 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) 1インチ当たり山数36
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86098555 PSHTNO.8NF363 49637218 PSHTNO.8NF363 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 1本 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする