※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75×150
注文コード
86100086
品番
P-SPT M12×1.75 L150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,310
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75×150
ねじ長さ(mm)
29
シャンク径(mm)
8.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
507-4371
全長(mm)
150
質量(g)
73
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無