3/22より値下げ!現場を応援

1046 シリコンスプレー 呉工業(クレ) 86108687 1046 シリコンスプレー 呉工業(クレ) 86108687 1046 シリコンスプレー 呉工業(クレ) 86108687 1046 シリコンスプレー 呉工業(クレ) 86108687 1046 シリコンスプレー 呉工業(クレ) 86108687

シリコンスプレー

(92件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×20本) 注文コード 86108687 品番 1046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。
無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。
潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。
あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。
金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50〜200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量8.4kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
除雪機のオーガ、シュートに
大栄装業 様

前から雪が着くところにスプレーすると意外と着かなくなるので、そんなに雪の降る所でも無いので助かっています。また、安いので。

1人が参考にしています
対象商品:
59898256
2026-02-04
用途:
自家/会社で使用

とにかく色々使っています ブレーキキャリパーピストンの潤滑 ブレーキ回り ゴム製品の潤滑 ウィッグの静電気防止とか助かってます

2025-10-22
用途:
車の異音解消に使用してます。
飲食業

内装のきしみ音やゴムシール部分に吹いたりして異音を防止しています。

2025-07-20
用途:
ケーブル通線時に使用
有限会社アスコ通信特機 様

ケーブル通線でシュッとひと吹きでビックリするくらい楽になります。
べたつきも無く便利です。

2025-03-18
用途:
玄関ドアの白ポケの修正
アトリエ アズミ 様 (製造業)

玄関ドアが白くボケて来たのでシリコンを塗布して修正。綺麗に元の状態に復活しました。

対象商品:
59898256
2024-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社 アトリ 様 (卸売・小売業)

バイクの艶出し汚れ取り拭き上げ磨きあげに使っています。

対象商品:
59898256
2024-02-26
用途:
シャッターのメンテナンス時
卸売・小売業

シャッターの上げ下げがしにくくなったら、スプレーしています。
色々なメーカーのシリコンスプレーがあるので迷いましたが、呉工業なのでこちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
59898256
2023-12-12
用途:
バイクのさび止め
電気・ガス・熱供給・水道業

チャンバーのさび止めに効果絶大です。新品で買ったスチールのチャンバーは耐熱クリア塗装がされているものがほとんどで、すぐに錆びてきてしまいます。取付直後にこちらのシリコンスプレーを多めにかけて磨いてやるとシリコンの被膜ができて全く錆びてくることがなくなりました。サイレンサーのスプリングや錆びやすいボルトの頭にも塗っています。ねじ山に塗ってからつけるとトルクがかかりすぎてしまいますしゆるみの原因にもなるので使い分けが必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする