※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGC1806-36 ハイグリーンカップ ニューレジストン 86138981 HGC1806-36 ハイグリーンカップ ニューレジストン 86138981

ハイグリーンカップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 86138981 品番 HGC1806-36
参考基準価格(税別)¥24,325 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。

厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 粒度36 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 外径(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86138981
2018-05-28
用途:
アルミのバリ取り
石津商店 様

切削性がとても良く、回転数も落ちず 目詰まりする前にディスクが摩耗するので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする