※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの フラップホイール
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
外径(Φmm)
15
粒度
320
注文コード
86141946
品番
MFL15203-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
粒度
320
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
トラスコ品番
730-5508
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86141946
MFL15203-320
59812010
MFL15203-320
ミニフラップホイル
ニューレジストン
1箱(5本)
¥
3,598
税込
¥
3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)