ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)ツクシDカット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86145534
品番
TCBT9220D
参考基準価格(税別)
¥2,313
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
6
トラスコ品番
435-6853
質量(g)
4
軸長(mm)
32