※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)テーパーSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145604
品番
TCBT4240
参考基準価格(税別)
¥3,644
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
32
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
435-5164
材質
超硬
質量(g)
5