※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145954
品番
TCBT2920
参考基準価格(税別)
¥3,504
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
4
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
435-4583
材質
超硬
質量(g)
18