ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)ツクシALUカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86146112
品番
TCBTTA940
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,198
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
トラスコ品番
435-7582
軸長(mm)
34
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
参考になった