ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)ツクシSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146216
品番
TCBT9800-6
参考基準価格(税別)
¥7,323
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-7094
材質
超硬
質量(g)
56
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
参考になった