※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球Kカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147013
品番
TCBT7600K
参考基準価格(税別)
¥4,152
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
9
トラスコ品番
435-6454
質量(g)
15
軸長(mm)
44