※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBTTA480 超硬バー 軸径8(mm)テーパーALUカット ニューレジストン 86147415 TCBTTA480 超硬バー 軸径8(mm)テーパーALUカット ニューレジストン 86147415 TCBTTA480 超硬バー 軸径8(mm)テーパーALUカット ニューレジストン 86147415

超硬バー 軸径8(mm)テーパーALUカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86147415 品番TCBTTA480
参考基準価格(税別)¥12,268 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径(Φmm)16 軸径(Φmm)8 材質超硬 刃長(mm)33 トラスコ品番435-7515 質量(g)59 軸長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする