※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO レセプションテーブル 角型 1500X750 ハカマ無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86176465 品番FRT1575N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,100
仕様バネ式 トラスコ品番119-9279 質量(kg)21 タイプ角型 材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付 アズワン品番64-7273-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86176465 FRT1575N 65071669 FVM-6A-FMGE 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする