ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 溶接用品
アサダの エアプラズマ切断機
アサダの エアプラズマ切断機本体
エアプラズマ切断機15PC ECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86200861
品番
PC015C
参考基準価格(税別)
¥237,300
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥218,900
販売価格(税別)
¥
199,000
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
定格使用率(%)
35
付属品
70度トーチ付ケーブル6.1m、クリップ付ワークケーブル4.5m、チップ、ガスディストリビュータ、電極、シールドカップ
トラスコ品番
806-7846
質量(kg)
13.5
切断能力(mm)
4(軟鋼)
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
10
定格入力(kVA)
1.5 (15A)
機能
(ピアシング能力)2mm
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
プラズマ切断機 40A
マイト工業株式会社
税込
¥
218,900
¥
199,000
バスケットへ
100V/200Vエアープラズマ切断機 エスパーダ40
スター電器製造(SUZUKID)
税込
¥
196,900
¥
179,000
バスケットへ
エアープラズマ切断機
リランド(RILAND)
税込
¥
70,290
〜
¥
63,900
〜
(1)
プラズマ切断機
マイト工業株式会社
税込
¥
328,900
¥
299,000
バスケットへ
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-3500
ダイヘン
税込
¥
471,900
¥
429,000
バスケットへ
インバーター制御 エアープラズマカッター
IKURATOOLS(育良精機)
税込
¥
262,900
¥
239,000
バスケットへ
エアプラズマ切断機35PC
アサダ
税込
¥
284,900
¥
259,000
バスケットへ
エアープラズマカッター 200V
IKURATOOLS(育良精機)
税込
¥
262,900
¥
239,000
バスケットへ
エアープラズマ切断機
マイト工業株式会社
税込
¥
295,900
¥
269,000
バスケットへ
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン
税込
¥
636,900
〜
¥
579,000
〜
スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン
税込
¥
779,900
〜
¥
709,000
〜
(1)
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C
ダイヘン
税込
¥
537,900
¥
489,000
バスケットへ
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット
パナソニック溶接システム(Panasonic)
税込
¥
515,900
¥
469,000
バスケットへ
インバーター制御エアープラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)
税込
¥
273,900
¥
249,000
バスケットへ
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット
パナソニック溶接システム(Panasonic)
税込
¥
768,900
¥
699,000
バスケットへ
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-3500CU
ダイヘン
税込
¥
559,900
¥
509,000
バスケットへ
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-5500CU
ダイヘン
税込
¥
713,900
¥
649,000
バスケットへ
100Vエアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット
スター電器製造(SUZUKID)
税込
¥
57,090
¥
51,900
バスケットへ
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-5500
ダイヘン
税込
¥
548,900
¥
499,000
バスケットへ
直流マルチ溶接機
リランド(RILAND)
税込
¥
109,890
¥
99,900
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
エアプラズマ切断機
エアプラズマ切断機本体
エアプラズマ切断機15PC ECO アサダ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品