簡易内窓用フレーム&レール

(7件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86206198 品番 PTL3031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます

種別上レール ブラウン 長さ(mm)2100 材質塩化ビニール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
2重窓のレール
製造業

長く使用したら何かわかりかもしれません、DIY
にはいいと想います

2025-12-05
用途:
内窓の作成
農・林・水産業

剛性もあって、しっかりしていました。
4MMの中空ポリカを入れましたが、若干きつく差し込みが大変ですが、気密性はとてもよいです

1人が参考にしています
対象商品:
86206347
2024-02-19
用途:
内窓の作成

PTY3131横カバー(茶色)の感想です。 オルファののこぎりで切断しました。 縦995mmの窓なので無駄が少なくてすみました。

2人が参考にしています
対象商品:
86206103
2023-12-08
用途:
お風呂の二重窓
その他業種

よくできた商品だと思います。施工も楽で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86206103
2021-12-23
用途:
内窓の気密化向上

以前にDIYで取り付けた内窓が有るのですが、閉めたときに受けに上手く入らず、不満でした。今回購入のこのフレームは本来は上レールなのですが、側面の受けとして使いました。受けが深く、幅も大きいと言う事と、二面分が分かれている(溝が二つ)のでスポッと入り込んで密閉度高く仕上がり満足です。真冬に向けて準備が出来ました。

10人が参考にしています
対象商品:
86206085
2021-01-04
用途:
内窓作成
サービス業

思った以上に簡単に作ることができました。
試しに作りましたが、素人にしてはそこそこうまく行きましたので、
残りの窓についても作成しようと思っています。
金鋸で切断したため切断面がもう一つきれいには仕上がりませんでした。
専用の切断ツールがあれば購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
86206085
2022-02-16
用途:
内窓用のプレーム用
教育・研究機関

取っ手を兼ねて購入しましたが、取っ手の役割は全く果たしません。
丈の長いポリカーボネート板だとどうしても歪みができるので周りの補強材としてはいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする