※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220163
品番
DTEF1H
参考基準価格(税別)
¥132,990
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
PVC
接続
フランジ式
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
使用流体
水、油、薬品
トラスコ品番
850-6049
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
アズワン品番
64-5052-96
商品豆知識
配管工事を支える補助部材