※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220215
品番
DTEF50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥51,380
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
PVC
接続
フランジ式
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
使用流体
水、油、薬品
トラスコ品番
850-6053
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材