※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220337
品番
DVEF1Q
参考基準価格(税別)
¥129,540
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PVC
接続
フランジ式
ハンドル形状
丸形
トラスコ品番
850-6059
呼び径(B)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8(常温)
呼び径(A)
125
アズワン品番
64-5053-01
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材