CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647 CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647 CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647 CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647 CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647 CP-06 カラープラポール ピラー カーボーイ 86222647

カラープラポール ピラー

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86222647 品番 CP-06
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。

レッド 高さ(mm)863 トラスコ品番440-2995 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)63 質量(g)380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222622
2022-09-08
用途:
駐車場で夜間危険表示のため。蛍光反射テープも貼りました。
運輸・通信業

思ったよりも高さがあり、安定している。
連結出来るのかなと思っていましたが高さが充分だったので良かったです。

対象商品:
86222613
2021-12-27
用途:
駐車場のポールとして
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

黒はいいです。チェーンも黒にしたので高級感があります。

対象商品:
86222613
2020-10-31
用途:
車リアドアオープン時のアーチポールとして

ベースともしっかり結合していて良い。
ただ、アーチとの結合を確実にしてほしかった。
アーチ部分をうかつに持つと、引っこ抜けてしまう。

対象商品:
86222631
2020-02-06
用途:
駐車場の柵に
サービス業

ゴムベースのボトムと、プラスチック製のポールで、一定程度の強度あり、万が一車に当たっても害がなく、使いやすいです。

対象商品:
86222647
2019-10-22
用途:
駐車スペース区画整理用に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使い始めたばかりなので寿命含む耐久性は不明ですが、製品自体は想像以上に太くてシッカリしてて何処か高級感が有って気に入っております。今回レッドをチョイスしましたが、色バリエーションが沢山有るのも素晴らしいです。

対象商品:
86222647
2016-11-16
用途:
訓練に使用
株式会社中国バス 様 (運輸・通信業)

バスの運転技術訓練に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする