安心クッション コーナー用(クリア)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86224056 品番 CG-05
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。

クリア 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)24×50×22 厚さ(mm)6 質量(g)20 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に トラスコ品番854-9744 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
当て防止

付属のテープを自分でカットしセットして貼る必要があるし、そのテープも接着力が弱い。

対象商品:
86223961
2021-01-04
用途:
ガラステーブルの角

厚みのあるモノにもまあまあ使えます。
両面テープが付属しますが、貼りにくく・ちょっと短いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86223961
2020-08-07
用途:
ロッカーの扉コーナー保護
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

金属製ロッカーの扉、コーナー部分に使用しました。意外と服に引っかかり、服のほつれの原因になっていたので、これで解決、ストレスが減りました。

対象商品:
86223961
2020-07-29
用途:
DIY棚に施工
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の見栄えを損なわずに安心を得られるのは良いです。 棚が白なので、白いクッションを付けると、白は必ず汚れます。 このクリアは棚の色味を損なわないのでもってこいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする