曜日別特売
EPS215B EP用チャックマスター カネテック 86224485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP用チャックマスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個電流(A)15注文コード86224485品番EPS215B
参考基準価格(税別)¥453,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。
マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。
吸着力の調整ができます。

用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を
瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、
自動式消磁回路が作動します。
仕様
電源:単相AC200V
出力電圧:DC20~90V
寸法(mm)幅180×奥行130×高さ250電流(A)15トラスコ品番808-5598質量(kg)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする