※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP用チャックマスター

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 車上渡し 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)30 注文コード86224494 品番EPS230B
参考基準価格(税別)¥1,032,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は電流など2種類から選べます 他の種類を見る

EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。
マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。
吸着力の調整ができます。

用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を
瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、
自動式消磁回路が作動します。
仕様
電源:単相AC200V
出力電圧:DC20〜90V
寸法(mm)幅400×奥行190×高さ400 電流(A)30 トラスコ品番808-5599 質量(kg)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする