※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
L形液体用マグネットフィルタ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86224564
品番
PCMLA10
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
タイプ
超高磁力形
材質
SUS304
表面仕上げ
#400バフ仕上
表面最大磁束密度(T[G])
1.0[10000]以上
使用環境温度(℃)
上限80℃
最大耐圧(kPa)
500
全長(mm)
259
質量(kg)
約2
トラスコ品番
808-5842