※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
U字形脱磁器
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
車上渡し
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源容量(VA)
14kVA(70A)
注文コード
86224826
品番
KMDU25A
参考基準価格(税別)
¥1,993,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
この商品は
電源容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。
使用率(%)
30%ED
Max.0.5h
質量(kg)
180
電源
単相AC200V 50/60Hz
電源容量(VA)
14kVA(70A)
幅(mm)
630
高さ(mm)
480
奥行(mm)
350
用途
ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。