※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
Y型液体用マグネットフィルタ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86224853
品番
PCMYT15
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
材質
SUS304 SCS13
表面仕上げ
#400 バフ仕上
最大磁束密度
0.8T(8000G) 以上
使用環境温度上限(℃)
150
最大耐圧(kPa)
1000
質量(kg)
約4
用途
麺つゆ、ソース、シロップ
トラスコ品番
808-5866