※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
サニタリ・プレートマグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86225325
品番
PCMN1210
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.2T(12,000G)
タイプ
フラットタイプ
寸法(mm)
135×105
材質
SUS304
表面仕上げ
#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)
80
質量(kg)
3.1
トラスコ品番
808-5849