※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリ・プレートマグネット

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86225413 品番 PCMNHU1225
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。

材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.2T(12,000G)
タイプ吊下型タイプ 寸法(mm)300×260 材質SUS304 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 質量(kg)8.2 トラスコ品番808-5745

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする