RMCX30 スターポール丸形永磁チャック カネテック 86225526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポール丸形永磁チャック

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可車上渡し51日以内出荷とは
内容量1台注文コード86225526品番RMCX30
参考基準価格(税別)¥952,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。
電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。
湿式加工にも対応します。
RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)

用途
旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
外径(Φmm)300高さ(mm)89質量(kg)約42アズワン品番64-5018-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする