※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード86225535品番RMCX40
参考基準価格(税別)¥1,562,000販売価格(税込)¥1,537,800販売価格(税別)
スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。
電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。
湿式加工にも対応します。
RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)