※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
ストレート型液体用マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86225544
品番
PCMS10
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
タイプ
高磁力形
材質
SUS304
表面仕上げ
#400 バフ仕上
最大耐圧(kPa)
500kPa (5kgf/cm2)
外形寸法(mm)
全長340×内径Φ47.8
使用環境温度(℃)
上限80℃
表面最大磁束密度(T[G])
0.8T(8000G)以上
質量(kg)
約2.5kg
用途
マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト
トラスコ品番
808-5856