カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
ハンドマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86225833
品番
HMB7
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。
コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
吸着量
フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、
M5×7ネジの場合:約0.5kg
吸着力
250N(25kgf)
用途
鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。
トラスコ品番
808-6004
質量(kg)
1.9kg
外形寸法(mm)
幅110×奥行77×高さ170