※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
マグクリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86226016
品番
MS24BS
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。
高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
処理量
240L/min
電源
3相AC 200V 50/60Hz
モーター容量
90W
質量(kg)
115
外形寸法(mm)
幅670×奥行645×高さ534
用途
スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。
トラスコ品番
808-5920
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません