※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
マグクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86226025
品番
MS36BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,815,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。
高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
処理量
360L/min
電源
3相AC 200V 50/60Hz
モーター容量
100W
質量(kg)
292
外形寸法(mm)
幅830×奥行839×高さ670
用途
スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。
トラスコ品番
808-5921