※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86226183 品番 KMS13
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。
ON-OFF切換可能。
鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。

吸着力250〜450N(25〜45kgf) 外形寸法(mm)132×120×73 用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 トラスコ品番808-6019 質量(kg)1.6 吸着力(N)250〜450
注意
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力が突然低下または消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険があります。
※鉄板の吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする