※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86226244 品番MPV4
参考基準価格(税別)¥141,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。)
切換ハンドルは両面から操作できます。
工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。
磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。

磁力
30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)
Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。 トラスコ品番808-5589 寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70 質量(kg)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする