※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台適合EPS-P2100Bトラスコ品番808-5981注文コード86226673品番EPQN54080A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥863,000販売価格(税込)¥945,780販売価格(税別)
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。
コネクタキャップは防水タイプです。
湿式加工に対応できます。
チャック高さ70mmと薄形で軽量です。
精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。
メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。
(□70で50%、□50で約70%削減)