※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 適合EPS-P2100B トラスコ品番808-5982 注文コード86226682 品番EPQN550100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,287,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は適合・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。
コネクタキャップは防水タイプです。
湿式加工に対応できます。
チャック高さ70mmと薄形で軽量です。
精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。
メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。
(□70で50%、□50で約70%削減)

チャック作業面寸法(mm)幅500×長さ960 用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。 適合EPS-P2100B トラスコ品番808-5982 質量(kg)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする