EPQN760100A 永電磁チャック カネテック 86226725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
内容量1台適合EPS-P2100B-2トラスコ品番808-5986注文コード86226725品番EPQN760100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,033,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。
コネクタキャップは防水タイプです。
湿式加工に対応できます。
チャック高さ70mmと薄形で軽量です。
精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。
メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。
(□70で50%、□50で約70%削減)

用途
フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
チャック作業面寸法(mm)幅620×長さ1000適合EPS-P2100B-2トラスコ品番808-5986質量(kg)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする