※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁ブロック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸着力11.8kN 注文コード86226743 品番EPB1F1625A
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は吸着力など3種類から選べます 他の種類を見る

5面加工機での段取時間短縮が可能!
(加工効率・加工精度向上に効果的)
湿式加工対応!
停電・断線の心配がない永電磁構造!
発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限!
メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易!
(パレットチェンジや外段取りの対応可能)
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!

寸法(mm)160X250 高さ(mm)150 吸着力11.8kN 極数磁極数:2 仕様磁極サイズ:□70mm 適合適合整流器:EPS-P2100B トラスコ品番837-9779 質量(kg)40 アズワン品番64-5014-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする