EPB1F3333A 永電磁ブロック カネテック 86226761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁ブロック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可車上渡し61日以内出荷とは
内容量1台吸着力53kN注文コード86226761品番EPB1F3333A
参考基準価格(税別)¥848,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

5面加工機での段取時間短縮が可能!
(加工効率・加工精度向上に効果的)
湿式加工対応!
停電・断線の心配がない永電磁構造!
発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限!
メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易!
(パレットチェンジや外段取りの対応可能)
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!

寸法(mm)330X330高さ(mm)150吸着力53kN極数磁極数:9仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100Bトラスコ品番837-9781質量(kg)120アズワン品番64-5014-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする