※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 格子型マグネット
角格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227145
品番
KGM4040W
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。
取付が簡単で、応用が広範囲です。
除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
質量(kg)
19.8
タイプ
2段式
寸法(縦×横)(mm)
400×400
処理量
24m3/h
マグネット
マグネット棒装置数:15本
用途
強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。
トラスコ品番
808-5622