※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力角格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86227285 品番 PCMG3030
参考基準価格(税別)¥905,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.2T(12,000G)
トラスコ品番808-5772 材質SUS304 質量(kg)6.5 本体寸法(mm)295×295×65H 使用環境温度(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G) 処理量14m3/h マグネットΦ25×6本 表面仕上げ#400 バフ仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする