※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高磁力丸格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86227391 品番 PCMGAC25
参考基準価格(税別)¥828,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種
が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
液中設置も可能な防水構造です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

外装
材質:SUS304
仕上:#400 バフ仕上
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.35T(13,500G)
用途
強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。
寸法(mm)Φ246×65H 質量(kg)3.6 本数マグネット棒:5 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G) 処理量7 m3/h トラスコ品番808-5783

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする