※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 格子型マグネット
超高磁力丸格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227425
品番
PCMGAC40
参考基準価格(税別)
¥1,880,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.35T(13,500G)
トラスコ品番
808-5786
材質
SUS304
質量(kg)
7.8
本体寸法(mm)
Φ396×65H
使用環境温度(℃)
80
表面最大磁束密度mT(G)
1T(10000G)
処理量
17m3/h
マグネット
Φ25×8本
表面仕上げ
#400 バフ仕上