※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 格子型マグネット
耐熱高磁力丸格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227556
品番
PCMGTC20
参考基準価格(税別)
¥658,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値: 1.1T (11,000G)
トラスコ品番
808-5799
材質
SUS304
質量(kg)
2.2
本体寸法(mm)
Φ196×65H
使用環境温度(℃)
240
表面最大磁束密度mT(G)
0.8T(8000G)
処理量
4.5m3/h
マグネット
Φ25×4本
表面仕上げ
#400 バフ仕上