※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準角型電磁チャック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電流(A)0.34 注文コード86227662 品番KET2050F
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

高い剛性、信頼性抜群の精度!
電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。
独自の軽量化設計!
研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。
シンプルな薄形、強い吸着力!
研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70〜80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。

適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
寸法(mm)幅200×長さ544×高さ70 電流(A)0.34 電圧(V)DC90 用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。 トラスコ品番452-2125 質量(kg)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする