※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形電磁チャック

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び外径(mm)100 電流(A)0.04 注文コード86228292 品番KEC10ASE
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は呼び外径・電流・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。

適合電装品
ES-M103B
ES-M305B
EH-V105D
EH-V205D
EH-VE105D
EH-VE205D
呼び外径(mm)100 高さ(mm)85 電流(A)0.04 電圧(V)DC90 用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。 トラスコ品番808-5915 質量(kg)4.2 タイプスターポール形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする